すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764TB-1

品名 : 8インチ タブレット(Wi-Fiモデル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番TE081N1-B
画面サイズ8インチサイズ209.4×8.6×125.2mm
重量290g材質ポリカーボネート、ABS樹脂
メモリ2GBストレージ32GB
バッテリー容量4080mAhカメラリアカメラ:500万画素
インカメラ:500万画素
解像度1280×800スピーカー8Ω 1W×2内臓
付属品5V1A USB充電器、USB-Cケーブル
クイックスタートガイド、カードスロットピン
OSAndroid10
CPUMediaTekR
MT8766
4コア 2.0GHz
GPUIMG GE8300 @660MHz
microSDClass10 256GBまで(UHS-Ⅱ非対応)WiFi2.4GHz/5.0GHz
802.11a/b/g/n/ac
片手で扱いやすい軽量モデル
スマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。
重さたったの“約290g”で、持ち運びもラクラクの軽さ。
薄さ“約8.6mm”でカバンに入れても邪魔にならない。
広視野角の液晶を搭載
広い視野角で、豊かな階調と繊細な色彩を表現する“1280×800px”。
角度が変わっても、ほぼ色味が変わらず忠実に色を再現。
4つのCPUを搭載
4つのコアからなるCPUを搭載。
安定したグラフィック処理を実現。
デュアルカメラ搭載
リアカメラ500万画素・インカメラ500万画素。
いつでも手軽に、美しく撮影できます。
長時間楽しめるバッテリー
“4080mAh”バッテリー内蔵で、長い時間使用できます。
満足のストレージ容量
メインメモリ(2GB):データを一時的に保管しておく場所。
ストレージ(32GB):アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。
さらに、お手持ちのmicroSDカードを挿入すればストレージ容量を拡張可能です。
画面モード・テーマを切り替えられる
読書モード:画面がモノトーンになり、実際の本に近い色になります。個別のアプリをこのモードに設定することもできます。
ダークテーマ:暗色系の配色に切り替えることで画面が暗くなり、光の量を減らして目の負担を軽くします。
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764TB-1A
  • 品番

    EA764TB-1A

  • コメント

    変更点:解像度,画素数,サイズ

バリエーション一覧
EA764TB-1 8インチ タブレット(Wi-Fiモデル)
EA764TB-2 10インチ タブレット(Wi-Fiモデル)
EA764TB-3A 10.0インチ タブレット(Wi-Fiモデル)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top