すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765BH-22

品名 : 0.7mm/青 ボールペン(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長140.1mmボール径0.7mm
インク色入数10本
追加説明●サイズ…最大径Φ11.6×全長140.1mm
●重量…9.9g
●プラスチックの再利用…約71%
●GPNエコ商品ねっと
掲載
●油性染料
●グッドデザイン選定商品
●軸は樹脂・ラバーグリップ付

アイコン
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 13:04現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA765MG-283B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top