メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NEK-101BE |
---|
サイズ(W×D×H)mm | W82×D160×H123mm | 材質 | ABS樹脂 |
---|
カラー | ベージュ | ACアダプター | in>100~240V 50/60Hz ・ out>5VDC1.0A(コードの長さ/1.0m) |
---|
電源 | リチウムイオン充電池 | 重量(g) | 約455g(アダプター含まず) |
---|
付属品 | ACアダプタ | 切削可能鉛筆外径 | 6.5mm~8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応) |
---|
最短切削可能長 | 約46mm | | |
---|
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 |
全自動機能(自動引込/自動削り/自動戻りでムダ削り防止) |
短い鉛筆誤挿入時排出機能付 |
オーバーヒート防止機能付 |
ワンプッシュ底蓋パカット機能 |
芯先調整3段階 |
自動折芯排出機能付 |
安全オートストップ機能付 |
定格電圧・周波数 | 100V・50/60Hz | | |
---|