すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765M-24

品名 : 24mmx50m 軽包装用テープ(6巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番619S
商品名スコッチ 軽包装用テープ材質特殊ポリオレフィン
24mm長さ50m
重量(1パック6巻あたり)417g粘着力4.0N/cm
引張強度35N/cm伸び70%
厚み0.045mm
耐湿性、耐変色性があります。
入数6巻
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 01:22現在)

更新
商品入数6販売単位pk

代替品

EA765M-24A
  • 品番

    EA765M-24A

  • コメント

    変更点:長さ、入数

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top