すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-131

品名 : 12mmx30m ドラフティングテープ(ベージュ)

仕様

メーカー3M型番230-3-12
テープ幅(mm)12長さ(m)30
厚み(mm)0.13材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤
ベージュ入数1巻
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。
仮止めやマスキングの補助に便利です。
曲線状にも貼れます。
カッターつき個箱入り。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/19 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1855ページ
バリエーション一覧
EA765MA-131 12mmx30m ドラフティングテープ(ベージュ)
EA765MA-132 18mmx30m ドラフティングテープ(ベージュ)
EA765MA-133 24mmx30m ドラフティングテープ(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top