すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-102

品名 : 6mmx 7m テープのり(あとから接着)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートンボ鉛筆型番PN-ER
使い切りタイプ
テープ幅6mmテープ長さ7m
「エアータッチシステム」でテープ引きの抵抗を低減し、最後まで軽い引き心地を実現
1分間貼り直しができるリトライテープ
重量(g)12材質PS樹脂
サイズ(W×D×H)mm19×69×28
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/11 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MB-103
  • 品番

    EA765MB-103

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA765MB-101 6mmx 6m テープのり(強力)
EA765MB-102 6mmx 7m テープのり(あとから接着)
EA765MB-103 6mmx 6m テープのり(貼ってはがせる)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top