すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-161

品名 : 7mmx6.5m テープのり(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチバン型番TN-TE7H3
シリーズテープのり tenori商品名はんこのり
サイズ27×25×97(H)mm重量(g)25
材質本体:プラスチック、粘着剤:アクリル系テープ幅7mm
テープ長6.5mカラーグリーン
仕様本体
はんこのように狙った位置に押せるので、ポイント貼りに最適です。
ガイドを押し込むと、ローラーで封筒などラインで貼りたい所にのり付け可能です。
詰め替え式。カンタン交換。
写真に安心なアシッドフリー。
切手貼り、資料作成、レシート整理、メモ用紙の貼付けに。
スクラップブッキングなどのポイント貼りに。
エコマーク取得商品
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1854ページ
バリエーション一覧
EA765MB-161 7mmx6.5m テープのり(グリーン)
EA765MB-162 7mmx6.5m テープのり(ピンク)
EA765MB-164 7mmx6.5m テープのり(詰替用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top