すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-78

品名 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/キレイにはがせる)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカープラス(PLUS)型番TG-1223
仕様はがせるタイプテープ幅8.4mm
長さ22mサイズ24×93×45mm
カラーグリーン
テープ交換式
テープたるみを防ぐ!パワーギア
巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。
糊カス除去!クリーンローラー
先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。
片手で簡単!プッシュオープンキャップ
ボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。
はみ出しを防ぐ!はしピタガイド
ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。
カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
凹凸面やざらざら面には適しません。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MB-103
バリエーション一覧
EA765MB-76 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる)
EA765MB-77 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる)
EA765MB-78 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/キレイにはがせる)
その他関連
オプションEA765MB-76A : 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる)
オプションEA765MB-77A : 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる)
部品EA765MB-78A : 8.4mm テープのりカートリッジ(キレイにはがせる)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top