すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-78A

品名 : 8.4mm テープのりカートリッジ(キレイにはがせる)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカープラス(PLUS)型番TG-1223R
仕様はがせるタイプテープ幅8.4mm
長さ22m
カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
凹凸面やざらざら面には適しません。
EA765MB-78用
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MB-76A 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる)
EA765MB-77A 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる)
EA765MB-78A 8.4mm テープのりカートリッジ(キレイにはがせる)
その他関連
本体EA765MB-76 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる)
本体EA765MB-77 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる)
本体EA765MB-78 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/キレイにはがせる)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top