すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-60

品名 : 0.5mm シャープペンシル(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M51001p.24
芯径0.5mm全長140mm
重量8.7gボディーカラーブラック
入数1本
アイコン
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA765ME-60B
    バリエーション一覧
    EA765ME-60B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)
    EA765ME-60 0.5mm シャープペンシル(黒)
    EA765ME-61 0.5mm シャープペンシル(ピンク)
    EA765ME-61B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
    EA765ME-62 0.5mm シャープペンシル(青)
    EA765ME-62B 0.5mm シャープペンシル(青/10本)
    その他関連
    部品EA765MF-51 : 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
    部品EA765MF-52 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
    部品EA765MF-53 : 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top