すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MF-62A

品名 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番U05202NDHB
芯径0.5mm芯長60mm
硬度HB入数40本
ナノダイヤ配合により強度が強く、くっきりなめらかに書けます。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 22:20現在)

更新
商品入数40販売単位

代替品

EA765MF-62B
  • 品番

    EA765MF-62B

  • コメント

    変更点:紙面の汚れを減少

EA765MF-52
  • 品番

    EA765MF-52

  • コメント

    0.5mm/HB (40本入り)

その他関連
本体EA765ME-55 : 0.5mm 製図用シャープペンシル
ウェブカタログ画像
※40本入
  • ※40本入

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top