すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-158

品名 : 0.38mm ボールペン替芯(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SXR38.24
商品名ジェットストリーム替芯仕様替芯(黒)
サイズφ4.4×111.5mmボール径0.38mm
重量1.7g入数1本
EA765MG-151、-151B用の替芯です。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ

代替品

EA765MG-158B
  • 品番

    EA765MG-158B

  • コメント

    変更点:入数(1本→10本)

その他関連
本体EA765MG-151 : 0.38mm 極細ボールペン(黒)
本体EA765MG-151B : 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)
ウェブカタログ画像
※画像はボール径0.7mmです。
  • ※画像はボール径0.7mmです。
  • ※替芯のみです。
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top