すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-397

品名 : 1.0mm ボールペン替芯(赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SA10N.15
仕様替芯(赤)ボール径1.0mm
販売価格

60(税抜)/ 66円(税込)

カタログ価格

60円(税抜)/66円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MG-391 0.5mm ボールペン替芯(黒)
EA765MG-392 0.5mm ボールペン替芯(赤)
EA765MG-396 1.0mm ボールペン替芯(黒)
EA765MG-397 1.0mm ボールペン替芯(赤)
その他関連
本体EA765MG-387 : 1.0mm ボールペン(赤)
ウェブカタログ画像
※インク色:赤(1.0mm)
  • ※インク色:赤(1.0mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top