すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-435

品名 : 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番URE3100005.1
商品名ユニボール REビズインク色黒・赤・青
ボール径0.5mmボディカラーホワイト
入数1本全長×軸径149.9×12.7mm
スリムな消せる3色ボールペン
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MG-431 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ブラック)
    EA765MG-434 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ターコイズ)
    EA765MG-435 0.5mm 消せる3色ボールペン(黒・赤・青/ホワイト)
    EA765MG-437 0.5mm ボールペン替芯(黒)
    EA765MG-438 0.5mm ボールペン替芯(赤)
    EA765MG-439 0.5mm ボールペン替芯(青)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top