すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-510

品名 : [黒・赤・ピンク・青・緑・オレンジ] 6色ボールペン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセーラー万年筆型番16-3451-202
商品名フェアライン6全長×軸径147×15.5mm
インク色黒・赤・ピンク・青・緑・オレンジボール径0.7mm
ボディーカラークリア入数1本
6色を1本で使えるマルチカラーのボールペンです。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MG-512
EA765MG-64
その他関連
オプションEA765MG-541 : 0.5mm ボールペン替芯(黒)
部品EA765MG-542 : 0.7mm ボールペン替芯(黒)
部品EA765MG-543 : 0.7mm ボールペン替芯(赤)
部品EA765MG-544 : 0.7mm ボールペン替芯(青)
部品EA765MG-545 : 0.7mm ボールペン替芯(緑)
オプションEA765MG-546 : 1.0mm ボールペン替芯(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top