すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-607

品名 : 0.7mm ボールペン(黒/シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AX-6677
インク色ボール径0.7mm
全長×軸径147×11mmボディカラーシルバー
入数1本
超軽量ボディ
油性
ノック式
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MG-601 0.7mm ボールペン(黒/ブルー)
    EA765MG-602 0.7mm ボールペン(黒/レッド)
    EA765MG-603 0.7mm ボールペン(黒/ピンク)
    EA765MG-604 0.7mm ボールペン(黒/グリーン)
    EA765MG-605 0.7mm ボールペン(黒/ライトグリーン)
    EA765MG-606 0.7mm ボールペン(黒/オレンジ)
    EA765MG-607 0.7mm ボールペン(黒/シルバー)
    その他関連
    オプションEA765MG-600 : 0.7mm ボールペン替芯(黒/10本)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top