すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-62

品名 : 0.5/0.7mm 2色シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ボディカラーブラック
回転繰出式
全長140mm仕様シャープ(0.5mm)+ボールペン(黒、赤)(0.7mm)
替芯EA765MG-171(黒)、-172(赤)
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA765MF-51 : 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
部品EA765MF-52 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
部品EA765MF-53 : 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
部品EA765MG-171 : 0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top