すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-144

品名 : [中字/細字] 筆ペン(利休茶・緑系)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセーラー万年筆型番26-5207-214
商品名四季織マーカー仕様中字/細字
インク色利休茶(緑系)全長×軸径153×14mm
重量(g)9.5材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂
蓋栓:PC樹脂
入数1本
水性染料
日本の四季をモチーフにした春夏秋冬のイメージカラーのツイン式筆ペン。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインマーカーで、万年筆で使っている好きなインク色を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり・・・
様々な筆記シーンで、お気に入りの“色”をお楽しみいただけます。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top