すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-15

品名 : 5本組 蛍光ペンセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/03/12 セット内容…(誤)青→(正)空(No.52 1205)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS101TN5C
商品名プロパス2〈セット内容〉5色セット
桃、橙、黄、緑、空
太、細両用
全長145mm
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
線幅太:4mm、細:0.6mm
アイコン
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MH-15A
  • 品番

    EA765MH-15A

  • コメント

    変更点:パッケージのみ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top