すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-8K

品名 : [黄緑/太・細字] 水性サインペン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PM150TR.5
商品名プロッキーインク色黄緑
入数1本線幅太:6.0mm
細:1.2~1.8mm
全長145mm
太/細両用
金属、ガラス、プラスチックなどにも書けます。
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしません。
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-8A [黒/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8C [青/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8D [緑/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8G [赤/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8P [蛍光イエロー/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8R [蛍光オレンジ/太・細字] 水性サインペン
    EA765MH-8T [蛍光ピンク/太・細字] 水性サインペン
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top