すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MM-51

品名 : [ライトピンク/ピンク] ペン付き水性マーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
「書く」と「引く」が1つのペンで対応

仕様

線幅太:4mm
細:0.5mm
全長140mm
カラーライトピンク×ピンク材質PP・PC・POM
重量(g)10
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MM-51 [ライトピンク/ピンク] ペン付き水性マーカー
EA765MM-52 [ライトイエロー/イエロー] ペン付き水性マーカー
EA765MM-53 [ライトブルー/ブルー] ペン付き水性マーカー
EA765MM-54 [ライトグリーン/ピンク] ペン付き水性マーカー
ウェブカタログ画像
  • 「書く」と「引く」が1つのペンで対応

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top