すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-1003

品名 : 550ml 絵具(耐水性/赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番ETQW550#19
内容量(ml)550
入数(本)1材質キャップ:PP
パック:PE、PA、PET
うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。
大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。
乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。
プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/24 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-992 550ml 絵具(耐水性/白)
    EA765MV-993 550ml 絵具(耐水性/レモンいろ)
    EA765MV-994 550ml 絵具(耐水性/黄色)
    EA765MV-995 550ml 絵具(耐水性/やまぶきいろ)
    EA765MV-996 550ml 絵具(耐水性/だいだいいろ)
    EA765MV-997 550ml 絵具(耐水性/うすだいだい)
    EA765MV-998 550ml 絵具(耐水性/茶色)
    EA765MV-999 550ml 絵具(耐水性/おうどいろ)
    EA765MV-1000 550ml 絵具(耐水性/こげちゃ)
    EA765MV-1001 550ml 絵具(耐水性/朱色)
    EA765MV-1002 550ml 絵具(耐水性/朱赤)
    EA765MV-1003 550ml 絵具(耐水性/赤)
    EA765MV-1004 550ml 絵具(耐水性/ピンク)
    EA765MV-1005 550ml 絵具(耐水性/ローズ)
    EA765MV-1006 550ml 絵具(耐水性/紫)
    EA765MV-1007 550ml 絵具(耐水性/空色)
    EA765MV-1008 550ml 絵具(耐水性/セルリアンブルー)
    EA765MV-1009 550ml 絵具(耐水性/黄緑)
    EA765MV-1010 550ml 絵具(耐水性/緑)
    EA765MV-1011 550ml 絵具(耐水性/深緑)
    EA765MV-1012 550ml 絵具(耐水性/青)
    EA765MV-1013 550ml 絵具(耐水性/群青色)
    EA765MV-1014 550ml 絵具(耐水性/藍色)
    EA765MV-1015 550ml 絵具(耐水性/黒)
    ウェブカタログ画像
    • ※容器、筆は付属しておりません。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top