すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-182

品名 : [黒/細字] ボールペン(油性/ネーム用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番YKB-S#49
商品名マイネームインク色
ボール径0.8mm全長142mm
最大径10.5mm重量10g
材質軸・キャップ・尾栓・先栓:PP
クリップ:PC
ペン先:ステンレス
いろんなモノに書けるボールペン
布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに。
名前書きの定番。にじみくく、洗濯しても落ちにくい。
細字
油性
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top