すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-708

品名 : 800g 版画絵具(水溶性/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番AWH800PT#50
カラー入数1本
容量800g
水溶性のため、汚れた手や用具は水で洗い落としやすくなっています。
色彩・濃度に重点をおいた、使いやすく刷り上がりが美しい版画絵の具です。
木版・紙版などの凸版に適しています。
ネリ板上で十分にのばしてお使いください。ローラー適性に優れています。
ポリチューブのキャップは大・小二重になっています。どちらかを選んでお使いください。
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-701 800g 版画絵具(水溶性/黒)
    EA765MV-702 800g 版画絵具(水溶性/黄)
    EA765MV-703 800g 版画絵具(水溶性/茶)
    EA765MV-704 800g 版画絵具(水溶性/朱色)
    EA765MV-705 800g 版画絵具(水溶性/赤)
    EA765MV-706 800g 版画絵具(水溶性/緑)
    EA765MV-707 800g 版画絵具(水溶性/藍)
    EA765MV-708 800g 版画絵具(水溶性/白)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA765MV-705です。
    商品色はサブ画像参照ください。
    • 画像はEA765MV-705です。\n商品色はサブ画像参照ください。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top