すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TA-51

品名 : 絆創膏(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ19×72mm重量(g)74
入数100枚医療機器届出番号27B2X00110000008
【一般医療機器】
粘着性に富んだプラスチック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリと貼れます。
水に強く、水仕事、お風呂でもはがれ難い。
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 07:26現在)

更新
商品入数100販売単位
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top