すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-14

品名 : 50mmx 10m 粘着包帯(伸縮/メッシュタイプ不織布)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番1330031
商品名エレバンメッシュ幅(mm)50
長さ(m)10材質ポリエステル
入数(巻)1
ガーゼやパッドの固定に最適な粘着性伸縮包帯です。
メッシュタイプの不織布を使用しています。
肌にソフトで通気性に優れています。
横方向に伸縮性があり、関節部位への固定にも適しています。
本体を箱から引き出して使用でき、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷してあります。
ラテックスフリー
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA765TB-15です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top