すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TB-7

品名 : 25mmx6.5m 自着性包帯(伸縮/12巻)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクゾウメディカル(Hakuzo)型番3087821
商品名ハクゾウくっつきタイLF幅(mm)25
長さ(m)6.5材質ポリプロピレン、ポリウレタン
重量215g用途ガーゼ、パッドの被覆・固定時に。
入数(巻)12
誰でも簡単に巻くことができる自着性包帯です。
包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。
衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。
ハサミがなくても手で簡単にカットできます。
ラテックスとアクリルを含めず安心です。
通気性に優れ、肌に優しい包帯です。
疎水性で水をはじきます。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:49現在)

更新
商品入数12販売単位
ウェブカタログ画像
※12巻入
  • ※12巻入

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top