すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA768H

品名 : フェイスプロテクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質レンズ:ポリカーボネート
      フレーム:塩ビ
      ベルト:布平ゴム
フェイスプロテクターサイズ188×188mm
ベルトサイズ25×430mm(長さ調整可能)重量約180g (バイザーのみ:約70g)
用途顔全体を各種の粉じんや飛沫から防御することが可能
レンズにはキズが付きにくいスクラッチ防止加工が施されています。
曇り止め機能付
ゴーグルとバイザーは取付・取外しが可能です。
ゴーグルにバイザーを取り付けることにより、顔全体を保護することができます。
メガネの上から装着可能です。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA800PA-5
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top