すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA768HM-1

品名 : 防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.3161 オレンジ
頭サイズ53~61cmファイスガードサイズ約280×180(H)mm
カラーオレンジ材質ヘルメット:熱可塑性PE樹脂
フェイスガード:ナイロンメッシュ
重量約580gイヤーマフ遮音500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB
用途森林関係の作業に、刈払い作業やチェーンソー使用時に
ゴミよけシート付
刈払い作業やチェーンソー使用時に
ヘルメット、メッシュフェイスガード、イヤーマフのセット
販売価格

9,430(税抜)/ 10,373円(税込)

カタログ価格

9,430円(税抜)/10,373円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/11 01:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA768HM-1A
  • 品番

    EA768HM-1A

  • コメント

    変更点:本体材質・通気孔付・内装

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top