すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA770TC-2

品名 : O2,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ差替型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番0563322070
測定対象O2、CO、排ガス・大気温度、ドラフト圧対象燃料天然ガス、LPG、プロパン、ブタン、
燃料油、灯油、重油、木材パレット
測定範囲O2:0~21vol%、
CO:0~4000ppm、
温度:-40~+500℃、
ドラフト圧:-9.99~+40hPa
分解能O2:0.1Vol%、CO:1ppm、
温度(排ガス+大気):0.1℃(-40~999.9℃)、1℃(1000~1200℃)
ドラフト圧:0.01hPa
精度O2:±0.2vol%、 
CO:±20ppm(0~400ppm)、
測定値の±5%(401~2000ppm)、
測定値の±10%(2001~4000ppm)
温度:±0.5℃(0~100℃)、
測定値の±0.5%(その他の範囲)
ドラフト圧:±0.02hPaもしくは測定値の±5%(-0.5~+0.6hPa)、
±0.03hPa(+0.61~3.00hPa)、
測定値の±1.5%(+3.01~+40.00hPa)
機能燃焼効率、空気比、排ガス損失、
CO2濃度、記憶容量(500データ)
電源リチウムイオン充電式バッテリーサイズ240×85×65mm
重量573g付属品本体、排ガスプローブ、ACアダプタ、
アタッシュケース付
プローブ差し替えタイプ
ユーザー自身でセンサー交換が可能です。
バーナー、ボイラー、給湯器、厨房設備等のメンテナンス・省エネ対策に
カラー液晶ディスプレイ
販売価格

192,000(税抜)/ 211,200円(税込)

カタログ価格

192,000円(税抜)/211,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA770TB-2
  • 品番

    EA770TB-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA739AH-12 : ACアダプタ(USBケーブル付)
部品EA770TB-32 : 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top