すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776B-41

品名 : デジタル水分計(木材・非木材用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番HT-20
測定範囲木材:2~65%、
非木材(生コンクリート):0~35%
分解能0.1%
精度木材:
±1%(1~10%)、
±1.5%(10~20%)
±2%(20~45%)、
±2.5%(45~65%)

コンクリート:
±0.9%(1~10%)、
±1.5%(10~35%)
電源単4電池×2本(付属)
サイズ43(W)×25(D)×110(H)mm重量75g
付属品ソフトケース、ストラップ
★木材、コンクリートを傷つけることなく測定可能
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★木材、コンクリートを傷つけることなく測定可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top