すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776BE-2

品名 : 酸化還元電位差計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

温度とORPを測定します。
測定範囲ORP:-1,000~1,000mV、
温度:-5.0~+60.0℃
分解能ORP:1mV、温度:0.1℃
精度ORP:±2mV、温度:±0.5℃使用温度0~+50℃
電源LR44×4個サイズφ38×200mm
重量100g
追加説明●2015年度カタログ画像の赤箱は旧デザインです。
販売価格

28,600(税抜)/ 31,460円(税込)

カタログ価格

28,600円(税抜)/31,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top