すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776BX-1

品名 : 尿素水溶液濃度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲15~40%分解能0.5%
サイズ27×40×160mm重量176g
付属品シェイド、樹脂棒、スポイド、
調整ドライバー、拭取クロス、
プラスチックケース
尿素水溶液の濃度測定に。
短時間で正確に測定。
フォーカス調整機能付
持ち運び可能で光を使うだけなので、ディーゼル車の排気液濃度の測定に便利です。
SCRを搭載したエンジンの尿素水溶液の割合は32.5%が正常で、32.5%に見やすいラインが入ってます。
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA776BY-20
  • 品番

    EA776BY-20

  • コメント

    メーカーはKTCです。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top