垂直・水平・側面の3ポイント計測可能、強力マグネット付
仕様
レーザー | 水平・垂直・横(3ポイント) | 出力 | 1mW以下(クラスⅡ) |
---|
波長 | 630~635nm | 使用距離 | 約30m |
---|
指示精度 | ±6mm/20m | サイズ | 240(L)×25(D)×45(H)mm |
---|
重量 | 415g | 電源 | 単4電池×3本 |
---|
付属品 | 固定台 | 三脚 | EA781XD-3A(別売) |
---|
販売価格 | 30,500円(税抜)/
33,550円(税込)
| カタログ価格 | 30,500円(税抜)/33,550円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/11 13:27現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|