すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780BA-12A

品名 : レーザーライン(90゚ライン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

レーザー垂直4ライン角度精度±0.5mm/1m
使用距離15m(使用環境による)レーザー波長635mm
レーザー出力<1mW(クラスⅡ)電源単3電池×2本(付属)
電池寿命15時間動作温度0~+50℃
保管温度-10~+70℃サイズ200(W)×100(D)×48(H)mm
重量240g(電池含む)
気泡管(2個)付
付属品キャリングケース、
レーザー確認メガネ、
ピン×2個(本体裏面に付属)
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。
水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。
レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。
ピン付で壁面取付簡単
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780BA-12B
  • 品番

    EA780BA-12B

  • コメント

    変更点:レーザービジョン眼鏡付属なし

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top