取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高視認性の良いグリーンレーザータイプに自在クランプが付いています
仕様
高視認性グリーンレーザータイプに自在クランプが付いています。 |
ライン | 垂直、水平 | ライン色 | グリーン |
---|
自動補正範囲 | 5° | 使用距離 | 20m(使用環境による) |
---|
指示精度 | ±0.5mm/m | 波長 | 510nm |
---|
出力 | 1mW以下(クラスⅡ) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 60(W)×77(D)×90(H)mm | 重量 | 275g |
---|
付属品 | クランプ、キャリーケース | | |
---|
三脚取付ねじ付(1/4”) |
※事業者向けの製品です。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
販売価格 | 21,500円(税抜)/
23,650円(税込)
| カタログ価格 | 21,500円(税抜)/23,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/22 12:01現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|