すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780BA-52

品名 : 780-2900mm エレベーター三脚

アルミ製で軽くコンパクトです

仕様

アルミ製で軽くコンパクトです。
適応機種取付ねじ:5/8”高さ780~2900mm
重量3.7kg付属品ソフトバッグ
気泡レベル付
販売価格

24,900(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/05 22:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0752ページ
ウェブカタログ画像
  • 最大伸長時

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top