すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780T-12

品名 : レーザー墨出し器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ライン垂直・水平・直角・鉛直点・地墨使用距離15m(受光器使用で)
指示精度水平・垂直:±1mm/7.5m、
         直角:90°±(2mm/7.5m)、
         鉛直点:±1mm/3m
照射ライン精度±0.81mm/10m
線幅約2.5mm/7.5m自動補正範囲±2°
            (範囲外はレーザーライン消灯)
制動方式マグネットダンパー方式
防塵・防水設計
使用温度-5~40℃波長ライン:635nm、
下部ポイント:650nm
レーザー出力2.5mW以下(クラス1M)連続使用時間輝度モード:約9時間、
            通常モード:約14時間
電池寿命警告レーザー光点滅
            (30秒間点滅後レーザー消灯、
             スイッチ部LEDのみ点滅)
電源単3電池×3本(付属)
サイズφ112×168(H)mm重量本体:約1200g(電池含む)、
      ケース収納時:約2450g
付属品アルミケース、ショルダーベルト
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能
壁際4.5cmのレーザー照射が可能。
追加説明●サイズ縦(mm)…168
●サイズ横(mm)…112
●サイズ奥(mm)…112
●サイズ重量(g)…1200
●PKサイズ縦(mm)…-
●PKサイズ横(mm)…-
●PKサイズ奥(mm)…-
●PKサイズ重量(g)…-
●高輝度 矩・横レーザー
●基準出し用レーザー墨出し器
●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
●本体に直接三脚の取り付けができます
●可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M
●輝度250μW
●照射ライン 縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
●制動方式:マグネットダンパー方式
●盗難・火災保険付
●材質・・・外装:ABS樹脂
●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

販売価格

78,000(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA780T-10 : 50x35x170mm [レーザー墨出し器用]受光器
オプションEA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚
オプションEA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top