すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780T-15S

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番ZEROS-KJCSET
セット内容3点セット
本体(旧EA780T-15)、
三脚(EA780TM-3)、
受光器(EA780T-10)
ライン方向垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
使用距離20m(受光器使用で)指示精度水平・垂直:±1mm/7.5m、
直角90°±(2mm/7.5m)、
鉛直点:±1mm/3m、
左右通り:±2mm/15m
照射ライン精度±0.81mm/10m線幅約2.5mm/7.5m
自動補正範囲±2°(範囲外はレーザーライン消灯)波長ライン:635nm、
下部ポイント:650nm
輝度250μWパルス幅50μsec(省電力)、
90μsec(高輝度)
レーザー出力2.5mW以下(クラス1M)制動方式電子二軸センサー方式
防塵・防水設計
使用温度-5℃~40℃連続使用時間省電力モード:約6.5時間、
高輝度モード:約3時間
ライン出射角縦ライン:130°
水平ライン:360°
微調整範囲360°
電源単3電池×4(付属)電池寿命警告レーザー光点滅
(30秒間点滅後自動的に電源OFF)
サイズφ126mm×204(H)mm重量本体:約1250g(電池含む)、
ケース収納時:約2550g
付属品受光器、三脚(EA780TM-3)、
アルミケース、ショルダーベルト
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能
高輝度モードでも受光器に対応しています。
(省電力は20m、高輝度は10mまで)
250μWの高輝度を実現
センサー制御方式搭載。振動でのラインの揺れをマイコンで制御します。振動の多い現場や、高い精度が求められる場面に最適です。
レーザーがフルラインなので、便利な使い方で作業時間の短縮が可能です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●サイズ縦(mm)…204
●サイズ横(mm)…126
●サイズ奥(mm)…126
●サイズ重量(g)…1250
●PKサイズ縦(mm)…235
●PKサイズ横(mm)…210
●PKサイズ奥(mm)…265
●PKサイズ重量(g)…2550
●高輝度 矩十字・横全周
●基準出し用レーザー墨出し器
●センサー機能で揺れに強い
●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
●本体に直接三脚の取り付けができます
●輝度:250μW
●照射ライン:縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
●制動方式:センサー方式
●保証:盗難・火災保険付
●材質・・・外装:ABS樹脂
●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

販売価格

192,800(税抜)/ 212,080円(税込)

カタログ価格

192,800円(税抜)/212,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA780T-10 : 50x35x170mm [レーザー墨出し器用]受光器
セット商品EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚
オプションEA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top