すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-21

品名 : 143x43.5mm グリーンレーザーポインター(電卓機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番xMarkIPresenter
可視光緑色半導体励起固定レザー
出力最大1mW未満(クラス2)波長532nm
ビーム径8m先で約18mm到達距離約200m(夜間使用時)
電源単4型電池×2本(付属)電池寿命レーザーポインター約3.5時間(5秒間ON、5秒間OFFを連続した場合)
重量本体:84.5g(電池含む)、
レシーバー:1.8g
材質プラスチック
サイズ本体:43.5(W)×143(D)×19.5(H)mm、
レシーバー:14.4(W)×21.4(D)×6.1(H)mm
8桁電卓機能付
・四則演算
・マークアップ機能
・%機能
・計算状態表示
・オートパワーオフ
・キーロールオーバー
カウントアップ&カウントダウンタイマー機能付
対応OSWindows XP(SP2以上)、7、8、
Windows Vista、Mac OS X 10.4 - 10.8
対応ソフトパワーポイント:Power Point 2003以上、
Keynote:全バージョン
赤色よりも、約8倍明るく見やすいグリーンレザーです。
カウントアップ&カウントダウンタイマー機能で、手元で残り時間/超過時間を確認できます。
コンパクトな受信機は本体裏に収納可能です。
ソフトウェアのインストールは不要。USBポートに受信機を接続するだけで使い始められます。会場のパソコンでもプレゼンが可能です。
電池の残量低下お知らせ表示付で、突然の電池切れを防ぎます。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-9
  • 品番

    EA780XP-9

  • コメント

    電卓機能なし

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top