すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-42

品名 : 14x157mm グリーンレーザーポインター(防滴・防塵)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサクラクレパス型番RX-10GSN
出力最大1mW(クラス2)波長532nm
ビーム径3m先で約3~7mm到着距離50m以内
電源単4電池×2本(付属)材質本体:アルミニウム
グリップ:エラストマー
サイズφ14×157mm重量(g)76
レッド光より8倍明るく見やすいです。
防滴・防塵(IP65)機能搭載
滑りにくいラバーグリップ付
ストラップホール付
グリーンレーザー光
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-36
  • 品番

    EA780XP-36

  • コメント

    到達距離約200m、価格UP

EA780XP-41
  • 品番

    EA780XP-41

  • コメント

    レーザー光赤色

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top