すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-52A

品名 : 34x136x23.5mm プレゼンテーションマウス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WPR13BK
ビーム径ドット:約5mm(3m先)対応OSWindows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)
macOS 10.12~10.15
通信範囲最大半径約15m(障害物がない見通しの良い場所)出力最大出力1mW
波長635mm到達距離約100m(夜間使用時)
電源USBサイズ34(W)×136(D)×23.5(H)mm
重量48g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種
カラーブラックワイヤレス方式2.4GHz RF電波方式
ボタン10ボタン電池性能レーザー連続使用時間:約10時間
プレゼン機能動作時間:約18時間
充電時間:約2.5時間
レーザー光レッド付属品レシーバー、micro USBケーブル(1m)
可視光半導体レーザー
通常赤色光の2倍明るいレーザーです。レーザー到達距離最大約100mで、広い会場でも安心して使用できます。
プレゼンの時間配分を効率的に行えるバイブレーションタイマー付きです。1分単位で細かく時間を設定できます。
手の動きで感覚的にマウスカーソルの操作ができるジャイロセンサーを搭載しています。手に持ちながらでも簡単に操作できます。
ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、手元で簡単にパワーポイントを操作できます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-58
  • 品番

    EA780XP-58

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top