メーカー | サンワサプライ | 型番 | LP-RF111GM |
---|
対応OS | Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12~10.15 | 接続方式 | 2.4GHz RF電波方式 |
---|
接続範囲 | 最大半径約15m | 出力 | 最大出力1mW(クラス2) |
---|
波長 | 635nm(赤色光) | 到達距離 | 100m |
---|
電源 | USB充電式 | サイズ | 18.5×126×12.3mm |
---|
重量 | 21g | インターフェース | USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 |
---|
コネクタ形状 | 本体側/USB Type-C、パソコン側/USB A | ボタン | 5ボタン |
---|
赤色レーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYポインター。 |
スクリーンへは赤色レーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェアポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 |
明るさ2倍の高輝度赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) |
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 |
PowerPointの次スライド/前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。 |
スライドをズーム表示できます。 |
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 |
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 |
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。 |