すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-60

品名 : 38x 34x32mm ソフトウェアパワーポインター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
液晶画面でのプレゼンで威力を発揮するソフトウェアポインター搭載パワーポインター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-RF114BK
対応OSWindows 10・ 8.1・8・7
macOS 11.0 macOS 10.12~11.0
接続方式2.4GHz RF電波方式
接続範囲最大半径約15m出力最大1mW(クラス2)
波長515nm(緑色光)到達距離200m(夜間時)
サイズ38×34×32.6mm重量12g
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0にも対応します。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン5ボタン材質ABS樹脂
電源USB充電式
液晶画面でのプレゼンで威力を発揮するソフトウェアポインター(リング型)
※レーザーポインターの機能はありません。
液晶画面を使ったプレゼンで、デジタルレーザーでの指示が可能なソフトウェアポインター機能を搭載しています。
ワイヤレスでページ操作が可能、指先に嵌めたまま操作ができるリング型で、プレゼンシーンを演出します。
PowerPointの次スライド/ 前スライド操作ができるページ送り/戻しキーや、スライドショーの開始/終了、ブラックアウトのキーを搭載しています。
USB充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
レシーバーを本体のレシーバー収納口に固定でき、収納ポーチが付属していますので、コンパクトに持ち運びできます。
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-58
  • 品番

    EA780XP-58

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top