すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-71

品名 : φ32(25.4)x152mm グリーンレーザーポインター(クラス3R)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
出力5倍の高輝度緑色光レーザーが、広い講堂でも抜群の視認性を実現するグリーンレーザーポインター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-GL1016BK
クラスJISクラス3Rレーザー色緑色
レーザー発光部・波長半導体励起固体レーザー・532nmレーザー出力最大5mW
レーザー到達距離最大約200m(夜間時)※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。また長時間連続して使用し続けると熱を発し、レーザー光が弱くなる場合があります。使用環境温度15~35℃
電源ACアダプタ電源プラグ(ケーブル長300cm)材質アルミ、シリコン、ゴム
サイズ直径32mm(照射部)/直径25.4(グリップ部)×152mm重量約210g(ケーブル、アダプタ含む)
付属品ポーチ、取扱説明書
クラス2の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したクラス3R適合のレーザーポインターです。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適です。
人間が見やすいとされる532nm波長で視認性の高い緑色レーザー光線です。
リングを回すことでレーザー径を30~240mm(距離3m時)に無段階で可変でき、照射距離が離れても最適なレーザー径に調整できます。
経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。
電源ON/OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
※本製品は、消費生活用製品安全法の定める特別特定製品には該当しないため、PSCマークの表示がありません。また、日本工業規格(JIS)「レーザー製品の安全基準」で定められているクラス3Rのレーザーを搭載しており、JISが定める表示義務と、厚生労働省が定めるレーザー光線による障害防止対策要綱における表示義務を満たしています。
販売価格

26,100(税抜)/ 28,710円(税込)

カタログ価格

26,100円(税抜)/28,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-63A
  • 品番

    EA780XP-63A

  • コメント

    ビーム径:約5mm(5~20mmで調整可能

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top