すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BJ-27

品名 : 135x60x50mm/400N マグネットチャック(一面吸着)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

特殊な形状のワーク補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削に使用します。
磁力のON/OFF切替が前後面のどちらからも操作できます。
防水構造ですので放電加工など液中にてワークの保持ができます。
吸着力400N(40kgf)サイズ60×50×135mm
重量3.1kg六角穴呼び6
販売価格

68,500(税抜)/ 75,350円(税込)

カタログ価格

68,500円(税抜)/75,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top