すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ED-5

品名 : φ 66x10.7mm/250N 強力マグネットフック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズφ66×10.7mm吸着力250N(25kgf)
ネジサイズM6材質フェライト、スチール
ネジ穴φ46mmの円周上に3ヶ所、真中に1ヶ所使用温度120℃以下
磁気防止プレート付
耐腐食
追加説明●磁気防止プレート付の為、ご使用時は必ずプレートを外してからご使用下さい(2018/4/26 9017)
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781ED-6
  • 品番

    EA781ED-6

  • コメント

    面サイズ:Φ76mm

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top