すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ET-14A

品名 : φ52/7.0kg マグネットフック(スイベル式/白)

フック部は360度回転し、上方にもスイングします

仕様

耐荷重(kg)7面サイズ(mm)φ52
フック長さ(mm)52
口幅(mm)17材質フェライト磁石
重量(g)80入数1個
フック部は360度回転し、上方にもスイングします
ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/08 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1887ページ
バリエーション一覧
EA781ET-11A φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-12A φ36/4.2kg マグネットフック(スイベル式/白)
EA781ET-13A φ52/7.0kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-14A φ52/7.0kg マグネットフック(スイベル式/白)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA781ET-12Aです。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top