すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ET-65

品名 : φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/緑/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です

仕様

耐荷重(kg)18面サイズ(mm)φ25
口幅(mm)17
入数2個
フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 21:18現在)

更新
商品入数2販売単位
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781ET-65A
    EA781ET-60A
    • 品番

      EA781ET-60A

    • コメント

      変更点:入数、カラー

    バリエーション一覧
    EA781ET-60 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/シルバー/2個)
    EA781ET-61 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/黒/2個)
    EA781ET-62 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/赤/2個)
    EA781ET-63 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/黄/2個)
    EA781ET-65 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/緑/2個)
    EA781ET-66 φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/紫/2個)
    EA781ET-70 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/シルバー/2個)
    EA781ET-71 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/黒/2個)
    EA781ET-72 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/赤/2個)
    EA781ET-73 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/黄/2個)
    EA781ET-74 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/青/2個)
    EA781ET-75 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/緑/2個)
    EA781ET-76 φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/紫/2個)
    EA781ET-80 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/シルバー/2個)
    EA781ET-81 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/黒/2個)
    EA781ET-82 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/赤/2個)
    EA781ET-83 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/黄/2個)
    EA781ET-84 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/青/2個)
    EA781ET-85 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/緑/2個)
    EA781ET-86 φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/紫/2個)
    EA781ET-90 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/シルバー/2個)
    EA781ET-91 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/黒/2個)
    EA781ET-92 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/赤/2個)
    EA781ET-93 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/黄/2個)
    EA781ET-94 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/青/2個)
    EA781ET-95 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/緑/2個)
    EA781ET-96 φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/紫/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top