すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GB-200

品名 : φ28x 14mm マグネットフック[強力型]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

台座サイズφ28×14mm耐荷重(kg)20
面サイズ(mm)φ28口幅(mm)5
フック線径5mmフック内径40×15mm
材質台座:ネオジウム磁石(N35)
フック:スチール(亜鉛めっき鋼)
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top